Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC ACL201A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu tommer 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi

På lager
Vare: AE6TGZ Modell: ACL201AKryssreferanse: 5UXE2
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
9 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranakkumulator
Dimensjon A5.39 "
Dimensjon B2.72 "
Dimensjon C1.14 "
Dimensjon D3.33 "
Dimensjon E1.14 "
Dimensjon GSAE # 6
Gassvolum (Cu.-In.)10.37 cu. i.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Nominert oljevolum7.7 cu. i.
Min. Driftstrykk1500 psi
Forhåndsladet nitrogentrykk1450 psi
Brukbar oljekapasitet ved 5000 psi4.51 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8479899865
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Inlet SAE (In.) (#4 Kvinne)
    • Forhåndsladet nitrogentrykk (1450 psi)
    • Brukbar oljekapasitet (4.51 cu. In. @ 5000 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon GMaks. Nominert oljevolumBrukbar oljekapasitet ved 5000 psiPris
ENERPAC ACL21A Hydraulisk akkumulator 0.9 Cu tommer 5000 psi | AE6THA 5UXE3 ACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. i.0.53 cu. i.9 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ACL201A hydraulisk akkumulator 7.7 Cu Inch 5000 Psi
9 375 NOK / enhet