ENDOT PGA10041010020-500 Gassrør Gul 1.315 tommers ytre diameter 500 fot | AD7GVH 4EHF5

ENDOT PGA10041010020-500 gassslange gul 1.315 tommer ytre diameter 500 fot

På lager
Vare: AD7GVH Modell: PGA10041010020-500Kryssreferanse: 4EHF5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassrør
FARGEGul
Inne i Dia.1.070 "
Materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Utenfor Dia.1.315 "
Total lengde500ft.
Statisk Min. Bend Radius (In.)32
Temp. Område20 til 140 F.
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (kun naturgass/LP-gass)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdeStatisk Min. Bend Radius (In.)Tube SizePris
ENDOT PGA07541010020-150 Gassrør Gul 1.05 tommers ytre diameter 150 fot | AD7GVF 4EHF1 PGA07541010020-1500.86 "1.05 "150ft.263 / 4 "3 545 NOK
ENDOT PGA10041010020-150 Gassrør Gul 1.315 tommers ytre diameter 150 fot | AD7GVG 4EHF3 PGA10041010020-1501.070 "1.315 "150ft.321"5 190 NOK
ENDOT PGA05041010028-150 Gassrør Gul 0.625 tommer ytre diameter 150 fot | AD7GVJ 4EHF6 PGA05041010028-1500.445 "5 / 8 "150ft.211 / 2 "1 772 NOK
ENDOT PGA05041010028-500 Gassrør Gul 0.445 tommer ytre diameter 500 fot | AD7GVK 4EHF7 PGA05041010028-5000.445 "5 / 8 "500ft.211 / 2 "6 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENDOT PGA10041010020-500 gassslange gul 1.315 tommer ytre diameter 500 fot
13 883 NOK / enhet