Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE CU5032105054 Machine Tap Modified Bottom 2-1/4-13 Black Oxide

På lager
Vare: AH7JCK Modell: CU5032105054Kryssreferanse: 36UP75
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
1 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskintrykk
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter5
Antall stykker1
Total lengde6"
Shank Dia.1.021 "
Trykk på StilRett fløyte (hånd)
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 "til 32"
Trådstørrelse1-1 / 4 "-12
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE CU5032105054 Machine Tap Modified Bottom 2-1/4-13 Black Oxide
1 718 NOK / enhet