Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE BELTING 1032010 Rundt belte Solid 5/16 Tommers Urethane | AA7DYD 15V486

EAGLE BELTING 1032010 Rundt belte Solid 5/16 tomme uretan

På lager
Vare: AA7DYD Modell: 1032010Kryssreferanse: 15V486
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
2 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt belte
FARGEoransje
Kjernetypesolid
Diameter5 / 16 "
HardhetKyst A 85
MaterialeUretan
Min. Remskive Dia.2-1 / 2 "
Total lengde100ft.
Temp. Område-22 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode3926906090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur (glatt)
    • 15V486 er en foreslått erstatning av 1DYU1

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
EAGLE BELTING 1032003 Rundt belte Solid 3/32 Tommers Urethane | AA7DXZ 15V482 10320033 / 32 "897NOK
EAGLE BELTING 1032004 Rundt belte Solid 1/8 tommers Urethane | AA7DYA 15V483 10320041 / 8 "959NOK
EAGLE BELTING 1032006 Rundt Belte Solid 3/16 Tommers Urethane | AA7DYB 15V484 10320063 / 16 "1 226 NOK
EAGLE BELTING 1032008 Rundt belte Solid 1/4 tommers Urethane | AA7DYC 15V485 10320081 / 4 "1 558 NOK
EAGLE BELTING 1032012 Rundt belte Solid 3/8 Tommers Urethane | AA7DYE 15V487 10320123 / 8 "3 565 NOK
EAGLE BELTING 1032016 Rundt Belte Solid 1/2 Inch Urethane | AA7DYF 15V488 10320161 / 2 "6 234 NOK
EAGLE BELTING 1032018 Round Belt Solid 9/16 inch Urethane | AA7DYG 15V489 10320189 / 16 "7 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE BELTING 1032010 Rundt belte Solid 5/16 tomme uretan
2 728 NOK / enhet