EAGLE BELTING

Eagle-katalogen inkluderer runde belter, vridde O-ringer og runde beltekoblinger. Merkets runde belter kan kobles i endene med mothak-stil koblinger for å danne et lukket sløyfebelte uten bruk av sveising. De kan håndtere temperaturer fra -22 til 150 grader F. Deres glatte overflate er ideell for transport av applikasjoner som krever nedvasking. Ørn vridde O-ringer er ideelle for rullebaner og kan monteres uten å demontere systemet, noe som resulterer i mindre nedetid. Disse Eagle polyuretan belter har Shore A 85 hardhet.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

EAGLE BELTING Round Belts

Runde belterBlå, grønne, oransje, klare og gule runde belter laget av polyuretan/uretan for bruk i materialhåndtering eller transportsystemer. Uavhengig testet for å gi Shore A 80, 85, 89 og 95 hardhetsnivåer. Tilgjengelig i blå, grønn, oransje, klar og gul varianter(48 produkter)

EAGLE BELTING Runde beltekoblinger

Runde beltekontakterGjengede koblinger som brukes til å koble sammen oransje og grønne runde belter enkelt og eliminerer sjansene for for tidlig remsvikt på grunn av feil sveising(6 produkter)

EAGLE BELTING Twisted O-Ringer

Vridde O-ringerDesignet for å redusere nedetid på systemet ved å gi enkel installasjon uten å demontere drivkomponentene i linjeaksler, strømførende ruller og transportbånd. Kom utstyrt med metallkroker(15 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Eagle delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige Ferner Drives og Gates-produkter. Så hvis du leter etter et Eagle belte som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse Eagle-produktene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

About Eagle Belting

Eagle-katalogen inkluderer runde belter, vridde O-ringer og runde beltekoblinger. Merkets runde belter kan kobles i endene med mothak-stil koblinger for å danne et lukket sløyfebelte uten bruk av sveising. De kan håndtere temperaturer fra -22 til 150 grader F. Deres glatte overflate er ideell for transport av applikasjoner som krever nedvasking. Ørn vridde O-ringer er ideelle for rullebaner og kan monteres uten å demontere systemet, noe som resulterer i mindre nedetid. Disse Eagle polyuretan belter har Shore A 85 hardhet.

Store handelsnavn

Freestyle sveisesett

Freestyle sveisesett

Eagle Freestyle welding kit includes all the necessary equipment (welder, shears & cutters) required to join Eagle polyurethane belting. This portable kit also includes batteries & a charger and does not require a power plug.

Hyfen Belter

Hyfen Belter

Eagle Hyfen reinforced belts are made of an 85 Shore A durometer polyurethane belting with a polyester reinforcing tensile member. It is a high-strength, low-stretch unit, ideal for long conveyor lengths, heavy loads and medium-duty power transmission applications.

Ofte Stilte Spørsmål

Oppfyller Eagle belteprodukter standarder for matkvalitet?

Merkets belter er laget av FDA-kompatible materialer og er egnet for direkte matkontakt.

Hvordan unngå for tidlig beltesvikt?

Bruk merkevarens runde beltekoblinger mens du kobler til Eagle-belte for å unngå for tidlig beltesvikt.

Hvordan velge riktig Eagle polyuretan belte for applikasjonen min?

For å velge riktig Eagle polyuretan belte, ta hensyn til faktorer som typen produkt som transporteres, driftsmiljøet, nødvendig lastekapasitet og beltehastigheten.