Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE C49332000112 Maskinkran Halvbunn 12 x 1.75 mm nitridoksid | AF7EBN 20WZ83

EMUGE C49332000112 Maskinkran Halvbunn 12 x 1.75 mm nitridoksid

På lager
Vare: AF7EBN Modell: C49332000112Kryssreferanse: 20WZ83
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskintrykk
FinishNE2
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde110mm
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.9.00mm
StørrelseM12
Trykk på StilHalvbunnende
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeSakTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
EMUGE B15773000060 Spiral Point Tap Mod Bunn 6 x 1.00mm Nitrid Oxide | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrisk GrovSpiral Point Tap80mm1.00mm6.00mmM6Modifisert bunnfall15mm361NOK
EMUGE B15773000080 Spiralpunkskran Mod Bunn 8 x 1.25 mm Nitridoksid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrisk GrovSpiral Point Tap90mm1.25mm8.00mmM8Modifisert bunnfall20mm407NOK
EMUGE BU5332005007 Spiralfløytekran Halvbunn #10 x 24 Nitridoksid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpiralfløytekran2.75 "240.194 "#10Halvbunnende15 / 32 "334NOK
EMUGE BU5332005009 Spiralfløytekran Halvbunn 1/4 tomme x 20 nitridoksid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpiralfløytekran3.156 "200.255 "1 / 4 "Halvbunnende2.5 "361NOK
EMUGE BU5332005010 Spiralfløytekran Halvbunn 5/16 tommer x 18 nitridoksid | AF7DZU 20WZ41 BU5332005010UNCSpiralfløytekran3 35 / 64 "180.318 "5 / 16 "Halvbunnende2.5 "661NOK
EMUGE BU5332005011 Spiralfløytekran Halvbunn 3/8 tommer x 16 nitridoksid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpiralfløytekran3-15/16160.381 "3 / 8 "Halvbunnende2.5 "452NOK
EMUGE BU5332005041 Spiral Flute Tap Semi-bottom # 10 x 32 Nitride Oxide | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpiralfløytekran2.75 "320.194 "#10Halvbunnende15 / 32 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE C49332000112 Maskinkran Halvbunn 12 x 1.75 mm nitridoksid
927NOK / enhet