Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE BU5332005010 Spiralfløytekran Halvbunn 5/16 tommer x 18 nitridoksid | AF7DZU 20WZ41

EMUGE BU5332005010 Spiralfløytekran Halvbunn 5/16 tomme x 18 nitridoksid

På lager
Vare: AF7DZU Modell: BU5332005010Kryssreferanse: 20WZ41

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
661NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishNE2
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3 35 / 64 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameter2B, 3B
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilHalvbunnende
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)0.91
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeSakTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
EMUGE B15773000060 Spiral Point Tap Mod Bunn 6 x 1.00mm Nitrid Oxide | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metrisk GrovSpiral Point Tap80mm1.00mm6.00mmM6Modifisert bunnfall15mm361NOK
EMUGE B15773000080 Spiralpunkskran Mod Bunn 8 x 1.25 mm Nitridoksid | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metrisk GrovSpiral Point Tap90mm1.25mm8.00mmM8Modifisert bunnfall20mm407NOK
EMUGE BU5332005007 Spiralfløytekran Halvbunn #10 x 24 Nitridoksid | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCSpiralfløytekran2.75 "240.194 "#10Halvbunnende15 / 32 "334NOK
EMUGE BU5332005009 Spiralfløytekran Halvbunn 1/4 tomme x 20 nitridoksid | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCSpiralfløytekran3.156 "200.255 "1 / 4 "Halvbunnende2.5 "361NOK
EMUGE BU5332005011 Spiralfløytekran Halvbunn 3/8 tommer x 16 nitridoksid | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCSpiralfløytekran3-15/16160.381 "3 / 8 "Halvbunnende2.5 "452NOK
EMUGE BU5332005041 Spiral Flute Tap Semi-bottom # 10 x 32 Nitride Oxide | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFSpiralfløytekran2.75 "320.194 "#10Halvbunnende15 / 32 "574NOK
EMUGE BU5332005045 Spiralfløytekran Halvbunn 3/8 tommer x 24 nitridoksid | AF7DZZ 20WZ46 BU5332005045UNFSpiralfløytekran3 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "Halvbunnende2.5 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE BU5332005010 Spiralfløytekran Halvbunn 5/16 tomme x 18 nitridoksid
661NOK / enhet