EMPIRE RH50CNAT Gassfyrt romvarmer 16 Tommer D Ng | AD8PDM 4LGG2

EMPIRE RH50CNAT Gassfyrt romvarmer 16 Tommer D Ng

På lager
Vare: AD8PDM Modell: RH50CNATKryssreferanse: 4LGG2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassfyrte romvarmer
BtuH-inngang50000
BtuH-utgang35000
Dybde16 "
Etasje til Center of Vent27-3 / 16 "
Gass TypeNG
Høyde29.625 "
TenningssystemetPiezo Spark til Standing Pilot
Rørstørrelse forsyning1 / 2 "
SikkerhetsegenskaperAutomatisk avstenging av hoved- og pilotgass
Vent5"
VentilasjonstypeB
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode7322900030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med (hydraulisk termostat)

Produktvarianter

ProduktModellBtuH-utgangDybdeHøydeBreddePris
EMPIRE RH50BNAT Gassfyrt romvarmer 34 tommer bredde 16 tommer D | AC3BLH 2RCG8 RH50BNAT25,00016 "29.625 "34 "33 680 NOK
EMPIRE RH65BNAT Gassfyrt romvarmer 20 tommer D 34 tommer bredde | AC3BLK 2RCH5 RH65BNAT33,00020 "29.625 "34 "36 289 NOK
EMPIRE RH25NAT Gassfyrt romvarmer 37 tommers bredde 26 tommers høyde | AD8PDH 4LGF5 RH25NAT17,50018.375 "26 "37 "21 591 NOK
EMPIRE RH35NAT Gassfyrt romvarmer 18-3/8 tommer D | AD8PDK 4LGF7 RH35NAT24,50018.375 "26 "37 "23 712 NOK
EMPIRE RH65CNAT Gassfyrt romvarmer 20 Tommer D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "23 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMPIRE RH50CNAT Gassfyrt romvarmer 16 Tommer D Ng
21 853 NOK / enhet