EMBRACO FF10BX kjølekompressor 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9

EMBRACO FF10BX Kjølekompressor 3200 Btuh 115v

På lager
Vare: AE3AUL Modell: FF10BXKryssreferanse: 5AGZ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølekompressor
amps5.3
Base Mount lengde6-1 / 2 "
Base Mount Bredde4"
BtuH3200
Høyde8"
Hz60
Lengde8"
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 4 "
Linjetilkoblingssug-ID5 / 16 "
Nominell HP1/4
Fase1
KjølemedietypeR-12
Start Cap. MFD / volt270 til 324 / 165
Type kompressoroljePOE
Spenning115
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9125
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8414304000
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHKjølemedietypePris
EMBRACO FF8.5BK Kjølekompressor 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8 FF8.5BK4.23080R-123 934 NOK
EMBRACO FFI12BX1 Kjølekompressor 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-124 992 NOK
EMBRACO FFI12HBX1 Kjølekompressor 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A4 342 NOK
EMBRACO FF8.5HBK1 Kjølekompressor 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A4 787 NOK
EMBRACO FF10HBX1 Kjølekompressor 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A5 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMBRACO FF10BX Kjølekompressor 3200 Btuh 115v
4 678 NOK / enhet