EMBRACO FF8.5BK Kjølekompressor 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8

EMBRACO FF8.5BK Kjølekompressor 3080 Btuh 115v

På lager
Vare: AE3AUK Modell: FF8.5BKKryssreferanse: 5AGZ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjølekompressor
amps4.2
Base Mount lengde6-1 / 2 "
Base Mount Bredde4"
BtuH3080
Høyde8"
Hz60
Lengde8"
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 4 "
Linjetilkoblingssug-ID5 / 16 "
Nominell HP1/4
Fase1
KjølemedietypeR-12
Type kompressoroljeAlkybenzen
Spenning115
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.863
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8414304000
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

Embraco FF8.5BK kjølekompressor er designet for kjøleutstyr for bruk i kjøkken, restauranter og mat- og drikkeanlegg.

Egenskaper:

  • Embraco FF8.5BK kjølekompressor er viftekjølt ved statisk kjøling eller tvungen trekk over skallet.
  • Den har termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre overoppheting.
  • Denne kompakt utformede enheten sikrer enkel installasjon i trange og vanskelig tilgjengelige områder.
  • Den har plass til Alkylbenzen-kompressorolje for å sikre utmerket oksidasjonsstabilitet og smøring.
  • Denne enheten inkluderer monteringsdeler, en beskytter, ballestropp, relé og terminaldeksel for effektiv drift.
  • Den tilbyr en kondenseringstemperatur på 130 grader Fahrenheit og en fordampningstemperatur på 45 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva forårsaker svikt i kjøleskapskompressoren?

A.

  • For mye eller for lite kjølemiddel: Lite eller mer kjølemiddel i systemet kan skape for mye belastning eller trykk, noe som kan føre til svikt i kompressoren.
  • Skitne eller frosne spoler: Spolene hjelper til med å overføre varme gjennom AC-systemet. Kjølemediet kan strømme bakover inn i kompressoren hvis en eller begge av dem ikke er i stand til å utføre denne oppgaven, noe som kan føre til en funksjonsfeil.
  • Forurensning: Oljelekkasjer eller oljepumpefeil kan føre til at olje lekker i områder den ikke skal, og forurenser kompressoren. Luft, fuktighet og smuss er andre forurensninger som kan ha innvirkning på kompressoren.

Q. Hva er tegnene på en dårlig kjøleskapskompressor?

A.

  • Under drift lager kompressoren en merkelig eller høy lyd.
  • For ofte slår kompressoren seg på og av.
  • For tidlig kompressorstans.
  • Kjøleskapet ser ikke ut til å avkjøles.
  • Kompressoren overopphetes.
  • Strømregningen er for høy.

Q. Hvilken gass er inne i kompressoren?

A. Kald Freongass.

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHKjølemedietypePris
EMBRACO FF10BX kjølekompressor 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-124 678 NOK
EMBRACO FFI12BX1 Kjølekompressor 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-124 992 NOK
EMBRACO FFI12HBX1 Kjølekompressor 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A4 342 NOK
EMBRACO FF8.5HBK1 Kjølekompressor 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A4 787 NOK
EMBRACO FF10HBX1 Kjølekompressor 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A5 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMBRACO FF8.5BK Kjølekompressor 3080 Btuh 115v
3 934 NOK / enhet