ELOBAU ZBA5G aktuator for sikkerhetssensor

Vare: CL7MXX Modell: ZBA5G
468NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator
InstallasjonVilkårlig
låsekraftopptil 2500 N
Maks. Overkjørt5 mm
Maks. Strekkkraft1500 N
Min. Dørradius300 mm
MonteringstypeSkru
Størrelse52 mm x 49.5 mm x 16 mm
Brukbarhet av innsettingstraktJa

Produktvarianter

ProduktModellbreddeHøydeMaks. StrekkkraftMin. DørradiusStørrelseTykkelsePris
ELOBAU ZBL5M aktuator for sikkerhetslåseenhet | CL7NBE ZBL5M------592NOK
RFQ
ELOBAU ZBA5GE Aktuator for sikkerhetslåseenhet | CL7NBJ ZBA5GE------488NOK
RFQ
ELOBAU ZBG5M aktuator for sikkerhetssensor | CL7NCK ZBG5M83 mm29mm3000 N300 mm-2.5mm256NOK
RFQ
ELOBAU ZBG5G aktuator for sikkerhetslåser | CL7NKB ZBG5G--3000 N300 mm29 mm x 80 mm x 8 mm-381NOK
RFQ
ELOBAU ZBL5ME aktuator for sikkerhetslåseenhet | CL7NPN ZBL5ME67 mm50mm-100 mm-14mm592NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU ZBA5G aktuator for sikkerhetssensor
468NOK / enhet