ELOBAU 300790 Magnet/aktuator, oksid, 23 x 8 mm størrelse

Vare: CL7MMW Modell: 300790
157NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnet
Diameter23mm
Høyde8mm
BoligfargeRød
Housing MaterialAP 6
MonteringstypeSkru

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDiameterFor bruk medHøydeBoligfargeHousing MaterialMaterialeMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU 324790 Magnet/ Aktuator, Plast, 25 x 7mm Størrelse | CL7MMV 324790-25mm-7mm--PA, plast-20 grader C80NOK
RFQ
ELOBAU 300770 Magnet/ Aktuator, Oksyd, 22.5 x 11 mm Størrelse | CL7MNB 3007705 11 mm x mm25mm--Rød-PA, hard ferritt-20 grader C171NOK
RFQ
ELOBAU 301650 Magnet/ Aktuator, 50 x 25 x 14mm Størrelse | CL7MNY 30165025 mm x 50 mm x 15 mm-----Hard ferritt-20 grader C372NOK
RFQ
ELOBAU 324SG001S Magnet/ Aktuator, 5 x 24mm Størrelse | CL7MNZ 324SG001S19 mm x 28.5 mm x 6.3 mm-----PA, AlNiCo-20 grader C264NOK
RFQ
ELOBAU 300780 Magnet/ Aktuator, Oksyd, 26 x 11 mm Størrelse | CL7MPK 300780-26mm-11mmRødAP 6--191NOK
RFQ
ELOBAU 300785 Magnet/ Aktuator, Oksyd, 26 x 11 mm Størrelse | CL7MPL 300785-26mmSerie 120/ 121/ 12211.7 mmGrønnAP 6--191NOK
RFQ
ELOBAU 300010 Magnet/ Aktuator, Oksyd, 10 x 10 mm Størrelse | CL7MQB 300010-10-10mm--Hard ferritt-40 grader C73NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 300790 Magnet/aktuator, oksid, 23 x 8 mm størrelse
157NOK / enhet