ELKAY RNSF8354LR4 Vaskerom 97-1 / 2 tommers lengde 29-3 / 4 tommers bredde | AA3RXZ 11U306

ELKAY RNSF8354LR4 Oppvaskkum 97-1/2 tommer Lengde 29-3/4 tommer Bredde

Vare: AA3RXZ Modell: RNSF8354LR4Kryssreferanse: 11U306
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

66 737 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12.75 "
Skålstørrelse18 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull4
Antall stasjoner3
Total høyde42.25 "
Total lengde97.5 "
Samlet bredde29.75 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.95
Skipets høyde (cm)57.87
Skipets lengde (cm)262.89
Skipets bredde (cm)78.11
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseMålerAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ELKAY WNSF83454 Oppvaskkum uten kran 48 tommers lengde | AA3RXK 11U292 WNSF8345414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "71 991 NOK
ELKAY WNSF8345LR4 Vaskerom uten kran 48 tommers lengde | AA3RXL 11U293 WNSF8345LR414 "15 "x 24"14444 "48 "27.5 "100 599 NOK
RFQ
ELKAY WNSF83724 Vaskekum uten kran 75 tommers lengde | AA3RXM 11U294 WNSF8372414 "24 "x 24"14444 "75 "27.5 "85 877 NOK
RFQ
ELKAY WNSF8372LR4 Oppvaskkum uten kran 120 tommers lengde | AA3RXN 11U295 WNSF8372LR414 "24 "x 24"14444 "120 "27.5 "116 001 NOK
RFQ
ELKAY RNSF83544 Vaskerom 67-1 / 2 tommers lengde 29-3 / 4 tommers bredde | AA3RXY 11U305 RNSF8354412.75 "18 "x 24"16442.25 "67.5 "29.75 "49 169 NOK
RFQ
ELKAY RNSF83724 Vaskerom 85-1 / 2 tommers lengde 29-3 / 4 tommers bredde | AA3RYA 11U307 RNSF8372412.75 "24 "x 24"16442.25 "85.5 "29.75 "58 260 NOK
RFQ
ELKAY RNSF8372LR4 Vaskerom 115-1 / 2 tommers lengde 29-3 / 4 tommers bredde | AA3RYB 11U308 RNSF8372LR412.75 "24 "x 24"16442.25 "115.5 "29.75 "85 256 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY RNSF8354LR4 Oppvaskkum 97-1/2 tommer Lengde 29-3/4 tommer Bredde
66 737 NOK / enhet