GODKJENT LEVERANDØR 2ULD8 Eye End Fitting Venstre 1200 Lb 6 In | AC3LUB

APPROVED VENDOR 2ULD8 Øyeendebeslag venstre 1200 Lb 6 In

Vare: AC3LUB Modell: 2ULD8

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av øyeendene
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
typenØyeavslutning, venstre retning
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ULF5 Eye End Fitting Right 5200 Lb 6 In | AC3LUN 2ULF53 / 4 "Øyens slutt, orientering høyre5200 kg206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULD8 Øyeendebeslag venstre 1200 Lb 6 In