Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2ULF5 Eye End Fitting Right 5200 Lb 6 In | AC3LUN

APPROVED VENDOR 2ULF5 Øyeendetilpasning høyre 5200 Lb 6 In

På lager
Vare: AC3LUN Modell: 2ULF5
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av øyeendene
MaterialeSmidd og varmgalvanisert stål
Ta opp6"
Tråd Dia.3 / 4 "
typenØyens slutt, orientering høyre
Arbeidsbelastningsgrense5200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris
GODKJENT LEVERANDØR 2ULD8 Eye End Fitting Venstre 1200 Lb 6 In | AC3LUB 2ULD83 / 8 "Øyeavslutning, venstre retning1200 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULF5 Øyeendetilpasning høyre 5200 Lb 6 In
206NOK / enhet