ELKAY RNSF8248LR2 Scullery vask 89-1/4 tommers lengde 29-3/4 tommers bredde | AA3RXX 11U304

ELKAY RNSF8248LR2 Oppvaskkum 89-1/4 tommer Lengde 29-3/4 tommer Bredde

Vare: AA3RXX Modell: RNSF8248LR2Kryssreferanse: 11U304
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

70 393 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12.75 "
Skålstørrelse24 "x 24"
Avløpsåpning3.5 "
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler16
MonteringstypeGulv
Antall hull2
Antall stasjoner2
Total høyde42.25 "
Total lengde89.25 "
Samlet bredde29.75 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)57.87
Skipets lengde (cm)241.94
Skipets bredde (cm)78.11
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåledybdeSkålstørrelseMålerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ELKAY WNSF82302 Scullery vask uten kran 33 tommers lengde | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "51 030 NOK
ELKAY WNSF8230LR2 Scullery vask uten kran 78 tommers lengde | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "75 490 NOK
RFQ
ELKAY WNSF82482 Scullery vask uten kran 51 tommers lengde | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "62 930 NOK
ELKAY WNSF8248LR2 Scullery vask uten kran 96 tommers lengde | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "90 665 NOK
RFQ
ELKAY RNSF82362 Scullery vask 47-1/4 tommers lengde 29-3/4 tommers bredde | AA3RXU 11U301 RNSF8236212.75 "18 "x 24"1642.25 "47.25 "29.75 "38 729 NOK
ELKAY RNSF8236LR2 Scullery vask 77-1/4 tommers lengde 29-3/4 tommers bredde | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "55 330 NOK
RFQ
ELKAY RNSF82482 Scullery vask 59-1/4 tommers lengde 29-3/4 tommers bredde | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "43 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY RNSF8248LR2 Oppvaskkum 89-1/4 tommer Lengde 29-3/4 tommer Bredde
70 393 NOK / enhet