Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK 294411 7 Strd W 304 rustfritt stål 100 fot | AD3ACB 3XDX7

ELECTROMARK 294411 7 Strd W 304 Rustfritt stål 100 Fot

På lager
Vare: AD3ACB Modell: 294411Kryssreferanse: 3XDX7

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak7 Strandtråd
Lengde100ft.
Materiale304 rustfritt stål
Bredde1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7312106060
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK 294411 7 Strd W 304 Rustfritt stål 100 Fot
786NOK / enhet