Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L6-6HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 | AB4PCB 1ZKB8

ELDON JAMES L6-6HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4PCB Modell: L6-6HDPEKryssreferanse: 1ZKB8
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolyetylen
FARGENaturlig
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press260 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
ELDON JAMES LO-2SS albue 90 grader 1/8 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCT 1CVN7 LO-2SS-50 grader til 800 grader F1 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-439NOK
ELDON JAMES LO-2.5SS albue 90 grader 5/32 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCU 1CVN8 LO-2.5SS-50 grader til 800 grader F5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-442NOK
ELDON JAMES LO-3SS albue 90 grader 3/16 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCV 1CVN9 LO-3SS-50 grader til 800 grader F3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-538NOK
ELDON JAMES LO-4SS albue 90 grader 1/4 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCW 1CVP1 LO-4SS-50 grader til 800 grader F1 / 4 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-871NOK
ELDON JAMES LO-5SS albue 90 grader 5/16 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCX 1CVP2 LO-5SS-50 grader til 800 grader F5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 051 NOK
ELDON JAMES LO-6SS albue 90 grader 3/8 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCY 1CVP3 LO-6SS-50 grader til 800 grader F3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 297 NOK
ELDON JAMES LO-8SS albue 90 grader 1/2 tommer pigget 316l rustfritt stål | AA9FCZ 1CVP4 LO-8SS-50 grader til 800 grader F1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølvBarbed150 psi-1 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L6-6HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 stk.
262NOK / enhet