Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L0-12WP Albue 90 grader 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFG 1ZKL8

ELDON JAMES L0-12WP albue 90 grader 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10

På lager
Vare: AB4PFG Modell: L0-12WPKryssreferanse: 1ZKL8
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse3 / 4 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press150 psi
Temp. Område9 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES L0-10NK albue 90 grader 5/8 tommer pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F522NOK
ELDON JAMES L0-12NK Albue 90 grader 3/4 tommer pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXH 1ZJJ7 L0-12NK3 / 4 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F651NOK
ELDON JAMES L0-16NK albue 90 grader 1 tommer pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16NK1"PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F793NOK
ELDON JAMES L0-8NK albue 90 grader 1/2 tomme pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F394NOK
ELDON JAMES L0-10WP Albue 90 grader 5/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F239NOK
ELDON JAMES L0-16WP albue 90 grader 1 tomme polypropylen - pakke med 10 | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F285NOK
ELDON JAMES L0-8WP albue 90 grader 1/2 tomme polypropylen - pakke med 10 | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L0-12WP albue 90 grader 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10
243NOK / enhet