Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO BTR Halogenreflektorlampe T7 1000w | AE8MBL 6DZH4

EIKO BTR Halogen Reflektor Lampe T7 1000w

På lager
Vare: AE8MBL Modell: BTRKryssreferanse: 6DZH4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

983NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeBTR
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeMedium prefokus (P28s)
Pære Dia.1"
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3200K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen27,500
LampebetegnelseBTR
Lampe Dia.1"
Lampe ferdigFjern
LampeformT7
LampetypeEnkelt slutt
Lumen27,500
Maks. Total lengde5"
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8539212080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWattsANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLumenPris
EIKO BTN Halogenreflektorlampe T7 750w | AE8MBJ 6DZH2 BTN750BTN500 hr.500 hr.3050K17,000BTN17,000856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO BTR Halogen Reflektor Lampe T7 1000w
983NOK / enhet