Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO BTN Halogenreflektorlampe T7 750w | AE8MBJ 6DZH2

EIKO BTN Halogen Reflektor Lampe T7 750w

På lager
Vare: AE8MBJ Modell: BTNKryssreferanse: 6DZH2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeBTN
Gjennomsnittlig levetid på pæren500 hr.
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMedium prefokus (P28s)
Pære Dia.1"
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3050K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen17,000
LampebetegnelseBTN
Lampe Dia.1"
Lampe ferdigFjern
LampeformT7
LampetypeEnkelt slutt
Lumen17,000
Maks. Total lengde5"
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8539212080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellWattsANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLumenPris
EIKO BTR Halogenreflektorlampe T7 1000w | AE8MBL 6DZH4 BTR1000BTR200 hr.200 hr.3200K27,500BTR27,500983NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO BTN Halogen Reflektor Lampe T7 750w
856NOK / enhet