Eemax SPEX3012T elektrisk tankløs varmtvannsbereder brukes på hoteller og restauranter for å sikre en pålitelig og effektiv varmtvannsforsyning. Den gir øyeblikkelig varmt vann, og eliminerer behovet for en lagringstank.
Egenskaper:
- Den er utstyrt med et digitalt display og tastatur for enkel betjening og har et 3/8 tommers kaldt inntak og varmt uttak, noe som forbedrer brukervennligheten.
- Denne enheten opererer på 25A med en driftsspenning på 120VAC, noe som sikrer pålitelig ytelse.
- Den har plass til horisontal og vertikal monteringsorientering, egnet for innendørs bruk, og tilbyr installasjonsfleksibilitet basert på plassbehov.
- Denne 120V undervasken tankløse varmtvannsberederen er konstruert med termoplasthus, noe som sikrer holdbarhet og pålitelighet i ulike omgivelser.
- Den har innløp og uttak av kompresjonstype, med et nikromelement og rommer et minimum vanntrykk på 30 psi for å sikre effektiv og sikker vannoppvarming.
- Denne varmeovnen har veggmontering og kommer med en 12 AWG ledning for å forenkle installasjonen og forbedre den generelle påliteligheten til systemet.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne 120V-vannvarmeren uten tank under vasken?
A. Viktige faktorer inkluderer applikasjonstype, strømkrav, strømningshastighet, plassbegrensninger, temperaturkontrollfunksjoner, sikkerhetsmekanismer, garantidekning, samsvar med standarder, vanntrykkkompatibilitet, temperaturområde, energieffektivitet, vedlikeholdskrav og installasjonshensyn.
Sp. Hva er selvdiagnosefunksjonen til Eemax SPEX3012T tankløs varmtvannsbereder?
A. Enheten er utstyrt med selvdiagnostikk og intelligente kontroller, noe som muliggjør effektiv overvåking og feilsøking, og sikrer pålitelig og problemfri drift.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Eemax elektriske tankløse varmtvannsberederen?
A.
- Sørg for profesjonell installasjon for å overholde lokale forskrifter og standarder.
- Kontroller riktige elektriske tilkoblinger og jording for å unngå elektriske farer.
- Inspiser regelmessig for lekkasjer og løs eventuelle problemer umiddelbart.
- Still inn vanntemperaturen på et trygt nivå for å unngå skålding.
- Installer trykkavlastningsventiler for å håndtere for høyt trykk inne i enheten.
- Hold området rundt varmeren fritt for brennbare materialer.
- Skyll enheten med jevne mellomrom for å fjerne sediment og opprettholde effektiviteten.
- Følg vedlikeholdsretningslinjene som er beskrevet i brukerhåndboken.
- Installer passende stengeventiler for nødstilfeller.
- Gjør deg kjent med enhetens nødavstengningsprosedyrer.
- Hold varmeren unna brennbare materialer og kjemikalier.
- Under fryseforhold, ta forholdsregler for å forhindre at vann fryser inne i enheten.
- Kontroller regelmessig for tegn på korrosjon eller forringelse.
- Lær husstandsmedlemmer om sikker drift og nødprosedyrer.