Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING MR201/C DPDT Aux -relé med kapsling, 0.035A vurdering

På lager
Vare: AA8AMT Modell: MR201/CKryssreferanse: 16X423
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Dybde2-1 / 2 "
Høyde6.125 "
Lengde3.25 "
typenDPDT
Spenning24VDC, 24VAC, 115VAC, 230VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
EDWARDS SIGNALING MR101/C SPDT hjelperelé med kapsling, 0.015A rating | AA8AMP 16X420 MR101 / CTermostat SPDTSPDT537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR201/C DPDT Aux -relé med kapsling, 0.035A vurdering
585NOK / enhet