Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING MR199X14/C DPDT-relé, 120VAC | AA8AMR 16X422

EDWARDS SIGNALING MR199X14/C DPDT -relé, 120VAC

På lager
Vare: AA8AMR Modell: MR199X14/CKryssreferanse: 16X422
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
1 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Dybde3-1 / 8 "
Høyde5 1 / 3 "
Lengde3.38 "
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
EDWARDS SIGNALING MR199X13/C DPDT-relé, 24VDC, 0.085A Rangering | AA8AMQ 16X421 MR199X13 / C24 VDC1 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING MR199X14/C DPDT -relé, 120VAC
1 263 NOK / enhet