Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EG1F-CVM Genesis Chime/Strobe

På lager
Vare: AA8AKM Modell: EG1F-CVMKryssreferanse: 16X347

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChime
Alarmstrøm99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR
Omgivelsestemp. Område32 til 120 F
Dybde13 / 16 "
FinishHvit
Flash (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Høyde4.5 "
Fuktighetsområde93% RF
Lengde2.75 "
MonteringFlush eller Surface
Topp utgang (dBA)78.6
typenMerket brann
Spenning24 VDC, FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømDybdeFinishLengdeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKL 16X346 EG1-CVM99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR13 / 16 "Hvit2.75 "24 VDC, FWR1 842 NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tomme Størrelse, 24VDC | AA8AKN 16X348 EG1RF-CVM99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR13 / 16 "Rød2.75 "24 VDC, FWR1 944 NOK
EDWARDS SIGNALING EG1R-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tomme Størrelse, 16 til 33VDC | AA9RQW 1EYA6 EG1R-CVM0.27727 / 32 "Rød4.5 "24 VDC1 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1F-CVM Genesis Chime/Strobe
1 944 NOK / enhet