Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EG1R-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tommer størrelse, 16 til 33VDC

På lager
Vare: AA9RQW Modell: EG1R-CVMKryssreferanse: 1EYA6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChime
Alarmstrøm0.277
Dybde27 / 32 "
FinishRød
Flash (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Høyde4.5 "
Lengde4.5 "
Topp utgang (dBA)78.6
Spenning24 VDC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8531800040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAlarmstrømDybdeFinishLengdeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKL 16X346 EG1-CVM99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR13 / 16 "Hvit2.75 "24 VDC, FWR1 842 NOK
EDWARDS SIGNALING EG1F-CVM Genesis Chime/Strobe | AA8AKM 16X347 EG1F-CVM99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR13 / 16 "Hvit2.75 "24 VDC, FWR1 944 NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RF-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tomme Størrelse, 24VDC | AA8AKN 16X348 EG1RF-CVM99 til 277mA DC, 154 til 383mA FWR13 / 16 "Rød2.75 "24 VDC, FWR1 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-CVM Genesis Chime/Strobe, 2 3/4 x 27/32 x 4 1/2 tommer størrelse, 16 til 33VDC
1 676 NOK / enhet