EDWARDS SIGNALING 88-100 Transformator, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 Tommer Størrelse | CF4NXA

EDWARDS SIGNALING 88-100 transformator, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tommers størrelse

Vare: CF4NXA Modell: 88-100
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dimensjon4-11/16" x 5-15/16" x 3-1/2"
Frekvens50 / 60 Hz
Power Rating100 / 50VA
Primær spenning120 VAC
Sekundær spenning24 / 12V
standardUL

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingPrimær spenningSekundær spenningPris
EDWARDS SIGNALING 88-50 Transformator, 50W 120V, 3 15/16 x 5 1/2 Tommer Størrelse | CF4NXD 88-5025 / 50VA120 VAC12 / 25V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 88-Y100 Transformator, 100W 240V, 3 15/16 x 5 15/16 x 3 1/2 Tommer Størrelse | CF4NXG 88-Y10050 / 100VA240 VAC12 / 24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 88-Y50 Transformator, 50W 240V, 3 15/16 x 5 1/2 x 3 1/2 Tommer Størrelse | CF4NXH 88-Y5025 / 50VA240 VAC12 / 24V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 88-100 transformator, 100W 120V, 4 11/16 x 5 15/16 x 3 1/2 tommers størrelse