Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 435-6E1 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 12VDC, 0.125A vurdering | AA7PXF 16G578

EDWARDS SIGNALING 435-6E1 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 12VDC, 0.125A rating

På lager
Vare: AA7PXF Modell: 435-6E1Kryssref.: 16G578
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
2 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBell
amps0.125A
FARGEGrå
desibel92 dB @ 10 fot
Dybde2-13 / 32 "
Høyde6"
Housing MaterialStål
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringDirect Surface eller Single-Gang Box, 3-1 / 4 ", 3-1 / 2" eller 4 "Octagon Box
VurderingNEMA 1
Spenning12 VDC
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVurderingampsKarakterLydnivåSpenningSpenningsverdierBreddeDybdePris
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 6VDC, 0.25A vurdering | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "2 034 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 12VDC, 0.125A vurdering | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13 / 32 "1 919 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 vibrerende klokke, 4 tommers størrelse, 24VDC, 0.062A vurdering | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15 / 32 "2 360 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 6VDC, 0.25A vurdering | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13 / 32 "2 462 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 24VDC, 0.062A vurdering | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13 / 32 "2 499 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 vibrerende klokke, 10 tommers størrelse, 12VDC, 0.125A vurdering | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13 / 16 "2 615 NOK
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 vibrerende klokke, 10 tommers størrelse, 24VDC, 0.062A vurdering | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13 / 16 "2 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-6E1 vibrerende klokke, 6 tommers størrelse, 12VDC, 0.125A rating
2 154 NOK / enhet