Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW24AD LED stabellys, hvit, 48 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QCP Modell: 248LEDMW24ADKryssref.: 16G706

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight
FARGEHvit
Nåværende tegnet0.030A AC / DC
Diameter48mm
Blinker per minutt110 +/- 20
Høyde1.85 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Drifts Temp.-22 til 122 grader F
VurderingUL
Spenning24 VAC/DC
Bredde2.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)5.51
Skipets lengde (cm)5.51
Skipets bredde (cm)7.59
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellVurderingFARGENåværende tegnetSpenningBreddeDiameterBlinker per minuttHøydePris
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, Amber, 36mm Størrelse | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Rav0.045 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 140 NOK
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, Blå, 36mm Størrelse | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65Blå0.05 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 121 NOK
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, Grønn, 36mm Størrelse | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Grønn0.04 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 074 NOK
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, Rød, 36mm Størrelse, 0.05A Rating, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Rød0.05 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 093 NOK
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, Hvit, 36mm Størrelse | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Fjern0.05 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 148 NOK
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Stack Light, Gul, 36mm Størrelse | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Gul0.045 A vekselstrøm24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 134 NOK
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, Amber, 48mm Størrelse, 0.065A Rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULRav0.065 A vekselstrøm120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "1 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW24AD LED stabellys, hvit, 48 mm størrelse
1 388 NOK / enhet