EDWARDS SIGNALING 125HALFB120A Halogen blinklys, 120V, blå, 0.2A vurdering

Vare: CF4MCT Modell: 125HALFB120A
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGEBlå
Karakter0.2A
Diameter3-1 / 4 "
KabinettNEMA 4X kabinett
Høyde3-7 / 8 "
Lampetype12 W Halogen
Lens Materialpolykarbonat
LyskildeBlinker
standardUL.png, CUL.png
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGENåværende tegnetKarakterDiameterHøydeLampetypeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogen Blinklys, 24V, Rød, 0.2A Rangering | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-Rød0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 435 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Halogen Blinklys, 24V, Amber | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Rav0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 328 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Halogen Blinklys, 120V, Rød, 0.2A Rangering | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-Rød0.2 A vekselstrøm-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 469 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A halogenblinklys, 120V, gult, 0.2A vurdering | AA7PYA 16G596 125HALFA120A-Rav0.2 A vekselstrøm-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 768 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Halogen Blinklys, 120V, Amber | CF4MCN 125HALFA120AB120VRav-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Halogen Blinklys, 24V, Amber | CF4MCP 125HALFA24A24VRav-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Halogen Blinklys, 24V, Amber | CF4MCQ 125HALFA24AB24VRav-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFB120A Halogen blinklys, 120V, blå, 0.2A vurdering