Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Halogen blinklys, 120V, rav, 0.2A vurdering

På lager
Vare: AA7PYA Modell: 125HALFA120AKryssref.: 16G596
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
3 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGERav
Nåværende tegnet0.2 A vekselstrøm
Diameter3.25 "
Blinker per minutt65
Høyde3.875 "
Housing MaterialPolykarbonat / ABS-blanding
Lampetype12W halogen
Lens Materialpolykarbonat
Montering1/2 "internt og 3/4" eksternt ledningsnav
Strømkilde120 VAC
VurderingNEMA 4X

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGENåværende tegnetKarakterDiameterHøydeLampetypeStrømkildePris
EDWARDS SIGNALING 125HALFR24D Halogen Blinklys, 24V, Rød, 0.2A Rangering | AA7PXX 16G593 125HALFR24D-Rød0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 435 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24D Halogen Blinklys, 24V, Amber | AA7PXY 16G594 125HALFA24D-Rav0.77A DC-3.25 "3.875 "9W halogen24 VDC3 328 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFR120A Halogen Blinklys, 120V, Rød, 0.2A Rangering | AA7PXZ 16G595 125HALFR120A-Rød0.2 A vekselstrøm-3.25 "3.875 "12W halogen120 VAC3 469 NOK
EDWARDS SIGNALING 125HALFA120AB Halogen Blinklys, 120V, Amber | CF4MCN 125HALFA120AB120VRav-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24A Halogen Blinklys, 24V, Amber | CF4MCP 125HALFA24A24VRav-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24AB Halogen Blinklys, 24V, Amber | CF4MCQ 125HALFA24AB24VRav-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALFA24DB Halogenblinklys, 24V, gult | CF4MCR 125HALFA24DB24VRav-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALFA120A Halogen blinklys, 120V, rav, 0.2A vurdering
3 768 NOK / enhet