EDSAL RS1505 Naglelås Hylle 84 x 48 x 24 | AF6BTQ 9WAU7

EDSAL RS1505 Naglelåsreol 84 x 48 x 24

Vare: AF6BTQ Modell: RS1505Kryssreferanse: 9WAU7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

947NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle for nagellås
FARGEGrå
Dybde24 "
Finishemalje
Høyde84 "
Antall hyller5
Hyllekapasitet300 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)214.63
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL RS1505 Naglelåsreol 84 x 48 x 24
947NOK / enhet