Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.100.0060 Settskrue M10 X 1.50Mm 60Mm Lengde, 50PK | AH3EWK 31KK09

GRAINGER M07810.100.0060 Settskrue M10 X 1.50 Mm 60 Mm Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EWK Modell: M07810.100.0060Kryssref: 31KK09
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
1 208 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde60mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3887
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.100.0060 Settskrue M10 X 1.50 Mm 60 Mm Lengde, 50PK
1 208 NOK /pakke