EDSAL MBC-3060-95 Mobil Servicebenk 60 Tommer Lengde 30 Tommer Bredde | AB3HLY 1TGL7

EDSAL MBC-3060-95 Mobil servicebenk 60 tommers lengde 30 tommers bredde

På lager
Vare: AB3HLY Modell: MBC-3060-95Kryssreferanse: 1TGL7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil servicebenk
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
Dørskapets dybde30 "
Dørskap høyde34-1 / 2 "
Dørskap bredde17-3 / 4 "
Skuffedybde24 "
Skuffehøyde4, 6, 8 "
Skuffbelastning250 lb.
Skuffebredde19.5 "
FinishPulverlakk
Måler14
HandleSkyv
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Antall dører1
Antall skuffer8
Total høyde34 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 232.65
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL MBC-3060-95 Mobil servicebenk 60 tommers lengde 30 tommers bredde
30 658 NOK / enhet