Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KFN 3AWY1

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/4 X 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AC8KFN Modell: U51900.025.0150Kryssref: 3AWY1 / 166X15

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1.5 "
MaterialeRustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1 / 4X2 Sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 1/4 x 2 tommers lengde - pakke med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skrue2"18-8 rustfritt stål-1 / 4 "8 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Rustfritt stål 1/4 X 1 1/2 L, 50PK
292NOK /pakke