GODKJENT LEVERANDØR 27AL1 / 4X2 Sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 1/4 x 2 tommers lengde - pakke med 800 | AC6VWZ 36M015

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 1/4 x 2 tommers lengde - pakke med 800

På lager
Vare: AC6VWZ Modell: 27AL1/4X2Kryssreferanse: 36M015

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.48
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL1/4X2 sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 1/4 x 2 tommers lengde - pakke med 800
8 001 NOK / enhet