Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDELMANN 3340ST Bremseledning Armor-coil L40 In | AD9XHX 4VNL6

EDELMANN 3340ST Bremselinje Panser-coil L40 In

På lager
Vare: AD9XHX Modell: 3340STKryssreferanse: 4VNL6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremselinje
FinishSuper Terne frakk
Lengde40 "
MaterialeStål
Tube Size3 / 16 "
typenPanser-coil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1498
Skipets høyde (cm)0.47
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)0.47
HS kode8708305090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris
EDELMANN 360ST bremseledningsrør størrelse 3/16 tommer L60 In | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "standard90NOK
EDELMANN 408ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L8 In | AD9XGZ 4VNH8 408ST8"-1 / 4 "standard35NOK
EDELMANN 420ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L20 In | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "standard44NOK
EDELMANN 451ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L51 In | AD9XHE 4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "standard106NOK
EDELMANN 512ST Bremseledning Størrelse 5/16 Inch L12 In | AD9XHH 4VNJ7 512ST12 "-5 / 16 "standard57NOK
EDELMANN 530ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tommer L30 In | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "standard95NOK
EDELMANN 540ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tommer L40 In | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "standard-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDELMANN 3340ST Bremselinje Panser-coil L40 In
98NOK / enhet