Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDELMANN 512ST Bremseledning Størrelse 5/16 Inch L12 In | AD9XHH 4VNJ7

EDELMANN 512ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tomme L12 in

På lager
Vare: AD9XHH Modell: 512STKryssreferanse: 4VNJ7
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremselinje
FinishSuper Terne frakk
Lengde12 "
MaterialeStål
Tube Size5 / 16 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode8708305090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris
EDELMANN 360ST bremseledningsrør størrelse 3/16 tommer L60 In | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "standard90NOK
EDELMANN 408ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L8 In | AD9XGZ 4VNH8 408ST8"-1 / 4 "standard35NOK
EDELMANN 420ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L20 In | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "standard44NOK
EDELMANN 451ST Bremseledning Rør Størrelse 1/4 Inch L51 In | AD9XHE 4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "standard106NOK
EDELMANN 530ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tommer L30 In | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "standard95NOK
EDELMANN 540ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tommer L40 In | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "standard-
RFQ
EDELMANN 612ST Bremseledning Rør Størrelse 3/8 Inch L12 In | AD9XHQ 4VNK5 612ST12 "-3 / 8 "standard48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDELMANN 512ST bremseledningsrør størrelse 5/16 tomme L12 in
57NOK / enhet