Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECO-MAX 058433-1 Batteriterminal Høyre albue 3/0 Gauge PK5 | AH2KTL 29GA07

ECO-MAX 058433-1 Batteriterminal Høyre albue 3/0 Gauge PK5

På lager
Vare: AH2KTL Modell: 058433-1Kryssreferanse: 29GA07
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FargekodePurple
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp / lodde
Dybde46 / 73 "
Måler3/0 ga.
Lengde1 81 / 97 "
Maks. Spenning600V
Bredde1 29 / 81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4173
Skipets høyde (cm)5.87
Skipets lengde (cm)11.13
Skipets bredde (cm)9.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Polaritet: Negativ
    • Justering: Høyre albue

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeDybdeMålerLengdeBreddePris
ECO-MAX 058416-1 Straight Battery Terminal 4 Gauge Grå PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Grå27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"616NOK
ECO-MAX 058417-1 Straight Battery Terminal 4 Gauge Grå PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Grå27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"601NOK
ECO-MAX 058418-1 Straight Battery Terminal 4 Gauge Grå PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Grå27 / 49 "4 ga.2 1 / 3 "1"586NOK
ECO-MAX 058419-1 Batteripolett rett 1 til 2 måler PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Rosa27 / 49 "1 til 2 ga.2 1 / 3 "1"649NOK
ECO-MAX 058420-1 Batteriterminal Rett 1 til 2 Gauge PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Rosa27 / 49 "1 til 2 ga.2 1 / 3 "1"683NOK
ECO-MAX 058421-1 Batteriterminal Rett 1/0 Gauge PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Svart27 / 49 "1/0 ga.2 1 / 3 "1"642NOK
ECO-MAX 058422-1 Batteripolett rett 1/0 måler PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Svart27 / 49 "1/0 ga.2 1 / 3 "1"606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECO-MAX 058433-1 Batteriterminal Høyre albue 3/0 Gauge PK5
813NOK / enhet