Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 30435 Gummi Drill Stop Hss 3/8 Tommer Diameter Pk 2 | AF6KNE 19TH98

EAZYPOWER 30435 Gummi Drill Stop Hss 3/8 tomme Diameter Pk 2

På lager
Vare: AF6KNE Modell: 30435Kryssreferanse: 19TH98
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
10NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiborstopp
AnleggHSS
Diameter3 / 8 "
Total lengde3 / 8 "
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016931050

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 30433 Gummi Drill Stop Hss 1/4 Tommer Diameter Pk 2 | AF6KND 19TH97 304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "9NOK
EAZYPOWER 30437 Gummi Drill Stop Hss 1/2 Tommer Diameter Pk 2 | AF6KNF 19TH99 304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "10NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 30435 Gummi Drill Stop Hss 3/8 tomme Diameter Pk 2
10NOK / enhet