Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 30188/B Bor/Forsenking 3 tommers lengde #6 | AH6WDN 36JG11

EAZYPOWER 30188/B Drill/Forsenking 3 tommers lengde #6

På lager
Vare: AH6WDN Modell: 30188/BKryssref: 36JG11
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinert Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 2 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeMetalltråd
FinishBright
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde3"
Punkt Dia.5 / 64 "
Størrelse#6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.51
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishAntall fløyterTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris
EAZYPOWER 30177 Bor/Forsenking 9/64 tommer konisk | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6143NOK
EAZYPOWER 30177/B Bor/Forsenking 3-1/4 tommers lengde Høyre hånd | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6135NOK
EAZYPOWER 30176 Drill/Forsenk 1/8 tomme diameter sandblåst | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5143NOK
EAZYPOWER 30176/B Drill/Forsenking 1/8 tommer høyhastighetsstål | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5135NOK
EAZYPOWER 30179 Bor/Forsenking 11/64 tommer konisk | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8143NOK
EAZYPOWER 30179/B Bor/Forsenking 11/64 tommer høyre hånd | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8135NOK
EAZYPOWER 30180 Drill/Forsenk 3-1/2 tommers lengde sandblåst | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 30188/B Drill/Forsenking 3 tommers lengde #6
33NOK / enhet