Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ramme C, 45 Mm | BH8XJE 4TYW9

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ramme C, 45 Mm

På lager
Vare: BH8XJE Modell: XTCE018C10BKryssreferanse: 4TYW9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
EAN4015082770037

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 208VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VBreddePris
EATON XTCE007B01A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01C IEC-kontaktor, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC magnetisk kontaktor-------1 755 NOK
EATON XTCE007B01E IEC-kontaktor, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC magnetisk kontaktor-------1 755 NOK
EATON XTCE007B01B IEC-kontaktor, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01T IEC-kontaktor, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC magnetisk kontaktor-------2 129 NOK
EATON XTCE007B01TD IEC-kontaktor, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Ramme B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC magnetisk kontaktor-------2 534 NOK
EATON XTCE007B10A IEC-kontaktor, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Ramme B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC magnetisk kontaktor-------2 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON XTCE018C10B IEC-kontaktor, 18A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1No, 18A, Ramme C, 45 Mm
1 720 NOK / enhet