Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON R2-16-60M slangemontering 1 Id x 60 tommer 1-11 1/2 Npt | AB9TTH 2F705

EATON R2-16-60M slangeenhet 1 Id x 60 tommer 1-11 1/2 Npt

På lager
Vare: AB9TTH Modell: R2-16-60MKryssreferanse: 2F705
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
1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
kompatibel medPetroleums- og vannbaserte væsker
DekkSyntetisk gummi
Dash Størrelse16
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde60 "
Slange utenfor Dia.1.36 "
Maks. Opererer PSI2000
Min. Bøy Radius6"
PT1-11-1 / 2 "
ForsterkningFlettet karbonstål
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 til 212 F.
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenHøytrykk
Vekt / ft.0.71 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Opererer PSIMin. Bøy RadiusPris
EATON R2-12-24F Slangemontering 3/4 Id x 24 Tommer 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "757NOK
EATON R2-12-36F Slangemontering 3/4 Id x 36 Tommer 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "846NOK
EATON R2-12-48F Slangemontering 3/4 Id x 48 Tommer 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "1 135 NOK
EATON R2-12-60F Slangemontering 3/4 Id x 60 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "1 239 NOK
EATON R2-12-72F Slangemontering 3/4 Id x 72 Inch 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "1 209 NOK
EATON R2-16-24M slangemontering 1 Id x 24 tommer 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"946NOK
EATON R2-16-36M slangemontering 1 Id x 36 tommer 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON R2-16-60M slangeenhet 1 Id x 60 tommer 1-11 1/2 Npt
1 530 NOK / enhet