Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QCGFT1030 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 40 A, 10 Kaic | AG8UAZ

EATON QCGFT1030 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 40 A, 10 Kaic

På lager
Vare: AG8UAZ Modell: QCGFT1030

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30A
RammetypeQCGFT
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci effektbrytere, kretsbeskytter, 5 Ma Trip Sensitivity, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
EATON QCGF2015 Gfci effektbryter, miniatyrbryter, 5 Ma Trip Sensitivitet, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V3 989 NOK
EATON QCGF2030 Qc Gfci strømbryter, Quicklag, 5 Ma Trip Sensitivity, 50A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci strømbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V2 565 NOK
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci strømbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V2 565 NOK
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci effektbryter, utstyrsbeskytter, 30 Ma Trip Sensitivitet, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V2 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QCGFT1030 Qc Gfci effektbryter, industriell effektbryter, 40 A, 10 Kaic
2 248 NOK / enhet