EATON QCGF2020 effektbryter feed-through 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UAK

EATON QCGF2020 effektbryter gjennomføring 20 Amp 240vac 2p 10kaic@120v

Vare: AG8UAK Modell: QCGF2020

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps20A
RammetypeQC
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.76
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.49

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
EATON QCGF2040 Effektbryter Feed-thru 40 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8UAM QCGF204040A240V4 362 NOK
EATON QCGF2025 Quicklag miniatyr jordfeilbryter, 2-polet, 25A | CE6GPY QCGF202525120 / 240V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QCGF2020 effektbryter gjennomføring 20 Amp 240vac 2p 10kaic@120v