Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QC3050H Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYU

EATON QC3050H Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter

På lager
Vare: AG8TYU Modell: QC3050H
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
1 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps50A
RammetypeQC
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)8.13

Produktdetaljer:

    • Industriell miniatyrbryter designet for å beskytte elektrisk utstyr mot overbelastning eller kortslutningsforhold
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Kan romme kobber/aluminium ledninger i størrelse 14 - 4 AWG
    • Leveres utstyrt med DIN-skinnemonteringssystem sammen med kabel-inn / kabel-ut terminaler for å forenkle enkel installasjon og reparasjonstjenester
    • Oppfyller UL, HACR og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXY QC105050A1120V288NOK
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TXZ QC106060A1120V-
RFQ
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYC QC205050A2240V578NOK
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYD QC206060A2240V604NOK
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYE QC207070A2240V1 099 NOK
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYF QC208080A2240V1 401 NOK
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk effektbryter, industriell effektbryter | AG8TYG QC209090A2240V1 401 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QC3050H Quicklag Type Qc Industriell termisk-magnetisk kretsbryter, industriell kretsbryter
1 694 NOK / enhet