Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QBGFT1020 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, 20A, 10 Kaic | AG8TVJ

EATON QBGFT1020 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, 20A, 10 Kaic

På lager
Vare: AG8TVJ Modell: QBGFT1020
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
3 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20A
RammetypeQBGFT1020
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

    • Eaton QBGFT1020 er en 1-polet miniatyrbryter av Quicklag-typen som fungerer med 20 A strøm og 120 VAC spenning. Den har en strømavbruddsklassifisering på 10 kAIC og brukes som en jordkretsfeilbeskytter som beskytter kretsen mot skade forårsaket av overbelastning/eller kortslutning.
    • Denne UL- og CSA-listede Eaton-kretsbryteren har bolt-on-montering og utløsningsfølsomhet på 5 mA.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON QBGF1015 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, bolt-på montering, 15A, 10 Kaic | AG8TUU QBGF101510kAIC @ 120V15ABAB1120V2 850 NOK
EATON QBGF2030 Quicklag industriell jordfeil termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TUY QBGF203010kAIC @ 120V30ABAB2240V-
RFQ
EATON QBGF2050 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, bolt-på montering, 50A, 10 Kaic | AG8TVA QBGF205010kAIC @ 120V50ABAB2240V5 170 NOK
EATON QBGFEP2015 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, bolt-på montering, 15A, 10 Kaic | AG8TVE QBGFEP201510kAIC @ 240V15ABAB2240V4 276 NOK
EATON QBGFEP2040 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, bolt-på montering, 40A, 10 Kaic | AG8TVG QBGFEP204010kAIC @ 240V40ABAB2240V4 651 NOK
EATON QBGFEP2050 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, bolt-på montering, 50A, 10 Kaic | AG8TVH QBGFEP205010kAIC @ 240V50ABAB2240V4 651 NOK
EATON QB1015CAF Bolt-On Breaker Afci, 1 pol, 15A | BH6MBL QB1015CAF-----2 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QBGFT1020 Qb Gfci effektbryter, jordfeilbryter, 20A, 10 Kaic
3 170 NOK / enhet