EATON LGE360033G G Electronic Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Digitrip 310 Rms | BH4MFA

EATON LGE360033G G Elektronisk støpt kassebryter, Lg-ramme, Lg, Digitrip 310 Rms

Vare: BH4MFA Modell: LGE360033G

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)13.92
Skipets lengde (cm)13.92
Skipets bredde (cm)13.92

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON LGC325032G G Mccb: Lg Frame, 250A | BH4LLA LGC325032G249 516 NOK
RFQ
EATON LGC325032W G Mccb: Lg-ramme, 250A | BH4LLC LGC325032W232 304 NOK
RFQ
EATON LGC325033G G Mccb: Lg Frame, 250A | BH4LLD LGC325033G233 568 NOK
RFQ
EATON LGC325032B20G G Mccb: Lg Frame, 250A | BH4LLE LGC325032B20G261 087 NOK
RFQ
EATON LGC325035B20G G Mccb: Lg Frame, 250A | BH4LLG LGC325035B20G284 133 NOK
RFQ
EATON LGC325033B20G G Elektronisk støpt deksel effektbryter, Lg-ramme, Lg, Digitrip 310 Rms | BH4LLJ LGC325033B20G245 335 NOK
RFQ
EATON LGC325032ZGG G Strømbryter, Lg-ramme, Lg, komplett bryter, Digitrip 310 Rms | BH4LLL LGC325032ZGG258 267 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON LGE360033G G Elektronisk støpt kassebryter, Lg-ramme, Lg, Digitrip 310 Rms