Eaton HVX030A2-4A1B1CB justerbar frekvensomformer er ideell for å levere kraft til store industrimotorer. Den brukes til automatisering og produksjonslinjeapplikasjoner. Denne stasjonen leveres med EMI / RFI-filtre.
Egenskaper:
- Denne stasjonen tilbyr over 500000 XNUMX timer MTBF.
- Den veier opptil 70 % mindre enn andre design, noe som forenkler og fremskynder installasjonsprosessen.
- Det serielle kommunikasjonsgrensesnittet lar frekvensomformeren eller bypass kontrollere motoren.
- Linjereaktorene har en standard virkningsgrad på 3 % for forbedret beskyttelse mot transient og harmonisk forvrengning.
- Den tillater topp- og bunnkanalinngang for enkel installasjon.
- Den har I/O pass-through-kapasitet og oppgraderbar programvare for å forlenge produktets levetid.
- Den har ekstra I/O og kommunikasjonskort som gir plug-and-play-funksjonalitet.
- Tastaturet kan vise opptil tre overvåkede parametere samtidig.
- Den strømlinjeformede driftsmenyen tillater rutinemessige programmeringsendringer.
- Den kan romme et bredt utvalg av utvidelseskort og adapterkort.
- Den har en kontrolllogikk som kan drives fra et eksternt hjelpekontrollpanel.
- Enheten leveres med fullt klassifiserte, mekanisk og elektrisk låste kontakter.
- Solid-state motoroverbelastningsreléer beskytter motorer i bypass-modus.
- HAND / OFF / AUTO og DRIVE / BYPASS-velger på tastaturet forenkler kontrollen.
- To kontrollstrømkilder sikrer redundans og gir ekstra gjennomkjøringsevne.
Standarder og godkjenninger:
- UL
- EN 61800-3 nivå H
- IEC 61800-2
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg Eaton HVX030A2-4A1B1CB?
A.
- Enhetens bunndeksel fjernes ved å skru ut skruen i midten av panelet.
- Etter fjerning av beskyttelsespanelet er kontrollterminalene blottlagt.
- Strøm- og kontrollkablene er koblet til de innvendige terminalene på frekvensomformeren via bunnen.
- Etter ledning av enheten låses bunnpanelet på plass.
Q. Er det mulig å overføre parameterinnstillinger mellom frekvensomformere med denne enheten?
A. Med kopier/lim inn tastaturfunksjonen kan parameterinnstillinger overføres mellom frekvensomformere.
Sp. Hvordan er I/O-kortet konfigurert?
A. I/O-kortet inkluderer 6 DI, 2AI, 1 DO, 1 AO, 2 form C RO og et bypass-kontrollkort installert i spor A, B og C.
Q. Hva er enhetens gjeldende avbruddsvurdering?
A. Denne enheten har en bypass-kretsstrømavbruddsklassifisering på 65kAIC.