Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON HMCP030H1C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 30 A | AG8PVL 46MX92

EATON HMCP030H1C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 30 A

På lager
Vare: AG8PVL Modell: HMCP030H1CKryssref: 46MX92
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
7 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorkretsbeskytter
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps30A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7

Produktdetaljer:

    • C-seriens støpt kappebryter designet for å slå på AC- og DC-systemer, samt for å gi overstrømsbeskyttelse
    • UL-listet / CSA-sertifisert enhet med en termisk magnetisk utløsning for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Høyhastighets blåseåpning
    • Utstyrt med lednings- og belastningssideterminalforbindelser for å tilpasse ledninger i størrelser fra 14 AWG til 1/0 AWG
    • Frittstående panelmonteringsanlegg for enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypePris
EATON HMCP007C0C Kretsbryter med støpt hus, tilbehør Motorkretsbeskytter, motorkretsbeskytter | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65kAIC @ 480V7AFD7 427 NOK
EATON HMCP015E0C Kretsbryter med støpt hus, tilbehør Motorkretsbeskytter, motorkretsbeskytter | AG8PVJ 46MX91 HMCP015E0C65kAIC @ 480V15AFD7 890 NOK
EATON HMCP025D0C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65kAIC @ 480V25AFD8 423 NOK
EATON HMCP050G2C støpt kabinett strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65kAIC @ 480V50AFD8 821 NOK
EATON HMCP050K2C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65kAIC @ 480V50AFD8 423 NOK
EATON HMCP070J2C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65kAIC @ 480V70AFD8 545 NOK
EATON HMCP250A5C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 250 A | AG8PVQ HMCP250A5C35kAIC @ 480V250AJD24 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HMCP030H1C støpt kasse strømbryter tilbehør Motorbeskyttelse, motorkretsbeskytter, 30 A
7 890 NOK / enhet